Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.16362 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.16362 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267593

Artikelnummer

SCA213.16362

Herstellernummer

213.16362

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite