SCAME PARRE SPA - SCA205.B67-BB COLONNINA BE-B 2 PRESE T2 7,4KW - 205.B67-BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 300 mm
Höhe - 1.466 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636122670
Artikelnummer
SCA205.B67-BB
Herstellernummer
205.B67-BB
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7 kW
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
300 mm
Höhe:
1.466 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10


