SCAME PARRE SPA - SCA204.WD26B-T2T2A WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 360 mm
Höhe - 780 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636032214
Artikelnummer
SCA204.WD26B-T2T2A
Herstellernummer
204.WD26B-T2T2A
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
360 mm
Höhe:
780 mm
Tiefe:
264 mm
Montageart:
Wandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10