pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.WD26B-T2T2A WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.WD26B-T2T2A WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Larghezza - 360 mm

  • Altezza - 780 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636032214

Codice prodotto

SCA204.WD26B-T2T2A

Cod. produttore

204.WD26B-T2T2A

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Numeri dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Larghezza:

360 mm

Altezza:

780 mm

Profondità:

264 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10