Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.CB21B-T2T2MA COLONNINA 2XT2 7KW RCBO MID NET - 204.CB21B-T2T2MA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.CB21B-T2T2MA COLONNINA 2XT2 7KW RCBO MID NET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 315 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636474960

Artikelnummer

SCA204.CB21B-T2T2MA

Herstellernummer

204.CB21B-T2T2MA

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

315 mm

Höhe:

1.507 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10