SCAME PARRE SPA - SCA200.4007B PRESA TEDESCA CON BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - GB AC
Mit Verriegelungsaktuator - ja
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Nennstrom - 16 A
Packung
10 ST
EAN
8001636264714
Artikelnummer
SCA200.4007B
Herstellernummer
200.4007B
Hersteller
SCA
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
GB AC
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Nennstrom:
16 A
Stromart:
AC 1-phasig
LED integriert:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
IP54 16A 2P+T 200-250V GRIGIO DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW


