SCAME PARRE SPA - SCA200.33233C6 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ladestecker
Standard - Typ 3
Schutzart (IP) - IP44
Max. Nennstrom - 32 A
Stromart - AC 3-phasig
Packung
10 ST
EAN
8001636249568
Artikelnummer
SCA200.33233C6
Herstellernummer
200.33233C6
Hersteller
SCA
Ausführung:
Ladestecker
Standard:
Typ 3
Schutzart (IP):
IP44
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 3-phasig
LED integriert:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
IP44 32A 3P+N+T+2piloti 400V GRIGIO Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW


