SCAME PARRE SPA - SCA200.23268SBL PRESA INCASSO CON BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - Typ 2
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Nennstrom - 32 A
Stromart - AC 3-phasig
Packung
10 ST
EAN
8001636447759
Artikelnummer
SCA200.23268SBL
Herstellernummer
200.23268SBL
Hersteller
SCA
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
Typ 2
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 3-phasig
LED integriert:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
Connettore per ricarica E-Mobility tipo/modello Scame Parre 200.23268SBL - PRESA TIPO 2S C SHUTTER 32A 3P ANTIV.LED


