SCAME PARRE SPA - SCA200.23265 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ladesteckdose
Standard - Typ 2
Schutzart (IP) - sonstige
Max. Nennstrom - 32 A
Stromart - AC 3-phasig
Packung
40 ST
EAN
8001636297590
Artikelnummer
SCA200.23265
Herstellernummer
200.23265
Hersteller
SCA
Ausführung:
Ladesteckdose
Standard:
Typ 2
Schutzart (IP):
sonstige
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 3-phasig
LED integriert:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
IP55 32A 3P+N+T 400V NERO Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW


