SCAME PARRE SPA - SCA200.01633A SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ladestecker
Standard - Typ 3
Schutzart (IP) - IP44
Max. Nennstrom - 16 A
Stromart - AC 1-phasig
Packung
10 ST
EAN
8001636235912
Artikelnummer
SCA200.01633A
Herstellernummer
200.01633A
Hersteller
SCA
Ausführung:
Ladestecker
Standard:
Typ 3
Schutzart (IP):
IP44
Max. Nennstrom:
16 A
Stromart:
AC 1-phasig
LED integriert:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
IP44 16A 2P+T 200-250V GRIGIO Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW


