SCAME PARRE SPA - SCA195.450P INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - Gold
Nennspannung - 250 V
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
Produktserien
Serie LUX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636065922
Artikelnummer
SCA195.450P
Herstellernummer
195.450P
Hersteller
SCA
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
Gold
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Nennstrom:
2 A
Interruttore rompifilo unipolare a cursore


