SCAME PARRE SPA - SCA195.450B INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schnurschalter
Bedienungsart - Wippe
Farbe - weiß
Nennspannung - 250 V
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie LUX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636065908
Artikelnummer
SCA195.450B
Herstellernummer
195.450B
Hersteller
SCA
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Nennstrom:
2 A
Interruttore rompifilo unipolare a cursore


