Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.813 SPINA PLUG SCHERMATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.813 SPINA PLUG SCHERMATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636099590

Artikelnummer

SCA180.813

Herstellernummer

180.813

Hersteller

SCA

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

SPINA PLUG 8/8 SCHERMATA CAT5E