Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.811P SPINA PLUG NON SCHERMATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.811P SPINA PLUG NON SCHERMATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636447995

Artikelnummer

SCA180.811P

Herstellernummer

180.811P

Hersteller

SCA

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

CAT. 5e UTP NON SCHERMATA RJ45 TERMOPLASTICO TRASPARENTE