SCAME PARRE SPA - SCA180.792 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ12 6(6)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
100 ST
Produktserien
Serie DATATEL-TEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636081915
Artikelnummer
SCA180.792
Herstellernummer
180.792
Hersteller
SCA
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


