Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.790 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.790 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ10 4(4)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636081892

Artikelnummer

SCA180.790

Herstellernummer

180.790

Hersteller

SCA

Steckverbindertyp:

RJ10 4(4)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

SPINA PLUG 4/4 VOLANTE