SCAME PARRE SPA - SCA180.744 CORDONE TELEFONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ10 4(4)
Ader-Zahl - 4
Packung
12 ST
EAN
8001636081861
Artikelnummer
SCA180.744
Herstellernummer
180.744
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ10 4(4)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ10 4(4)
Ader-Zahl:
4
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
braun


