Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCAME PARRE SPA - SCA165.20431.R PRESA MULTIPLA USB - 165.20431.R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Euro-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636281094

Artikelnummer

SCA165.20431.R

Herstellernummer

165.20431.R

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

2

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Transparent:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

1

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Max. Anschlussleistung:

3600 W

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Caratteristiche principali Scame 165.20431.R PR. MULT.TREND 1xP30+2xBIV C/INT+USB -R PR. MULT.TREND 1xP30+2xBIV C/INT+USB -R Master data 10NRMinimum order:0.288KGNet Weight:8001636281094EAN code:85366990INTRASTAT code: TechData USB MULTI-OUTLET SOCKETSyntetical description:TREND SeriesCommercial series:2P+E-16A-(S17)Type of plugs:1x2P+E-16A-(P30)Type of sockets:2x2P+E-16A-(P17/11)Type of sockets:RANDOMColour:1,5 mtCable length:1 mmqCable section:H05 VV-FCable:250VRated voltage:CON INT. LUMIN.Notes: Approvals and Certifications CEView certificate Standards and Laws DIR. BASSA TENSIONE 2006/95/CEEView certificate [Italian Law] Garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione DIRECTIVE EMC 2004/108/CEView certificate [European Law] Direttiva sulla compatibilità elettomagnetica CEI 23-50 (2007)View certificate [Italian Standard] Prese a spina per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni generali CEI 23-50 V1 (2008)View certificate [Italian Standard] Prese a spina per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali CEI 23-50 V2 (2011)View certificate [Italian Standard] Prese a spina per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali Packaging BoxDescription:10Quantity:8001636731858EAN code:3.07 KGGross weight:12899.25 CCMVolume:315X315X130 (MM)Dimensions: