SCAME PARRE SPA - SCA161.40510.R PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - nein
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
FI-Schalter - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Serie SICURA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636249919
Artikelnummer
SCA161.40510.R
Herstellernummer
161.40510.R
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Con interruttore luminoso.


