SCAME PARRE SPA - SCA161.40510.N PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Mit Ein-/Ausschalter - ja 
- Überspannungsschutz - nein 
- Farbe - anthrazit 
- Werkstoff - Kunststoff 
- FI-Schalter - nein 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie SICURA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636249902
Artikelnummer
SCA161.40510.N
Herstellernummer
161.40510.N
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Con interruttore luminoso.


