SCAME PARRE SPA - SCA161.40500.R PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Ăberspannungsschutz - nein
GehÀuseform - rechteckig
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SICURA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636249803
Artikelnummer
SCA161.40500.R
Herstellernummer
161.40500.R
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Ăberspannungsschutz:
nein
GehÀuseform:
rechteckig
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der KaltgerÀte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja


