SCAME PARRE SPA - SCA160.5013 MULTIPRESA DA SCRIVANIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
8001636282282
Artikelnummer
SCA160.5013
Herstellernummer
160.5013
Hersteller
SCA
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
MULTIPRESA 2xBIV+1xP30 - BIANCA. Serie commerciale: Serie BLUELINE. Corrente nominale: 16A. Tipo spina: 2P+T-16A-(S17). Sigla di individuazione: P11/P17. Sigla di individuazione: P30. N° uscite disponibili: 3. Tipo prese: 1x2P+T-16A-(P30). Tipo prese: 2x2P+T-16A-(P17/11). Potenza massima: MAX 3.600W. Colore: BIANCO.


