SCAME PARRE SPA - SCA160.232/C PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Mit Ein-/Ausschalter - ja 
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0 
- Überspannungsschutz - ja 
- Anzahl der Euro-Steckdosen - 0 
- Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636104447
Artikelnummer
SCA160.232/C
Herstellernummer
160.232/C
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
ja
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
6
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Transparent:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Max. Anschlussleistung:
3600 W
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein


