SCAME PARRE SPA - SCA160.230/N PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Mit Ein-/Ausschalter - ja 
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 3 
- Ăberspannungsschutz - nein 
- GehÀuseform - rechteckig 
- Farbe - schwarz 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636074382
Artikelnummer
SCA160.230/N
Herstellernummer
160.230/N
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Ăberspannungsschutz:
nein
GehÀuseform:
rechteckig
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der KaltgerÀte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
3
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein


