SCAME PARRE SPA - SCA160.230/C PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 3
Überspannungsschutz - nein
Gehäuseform - rechteckig
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636074344
Artikelnummer
SCA160.230/C
Herstellernummer
160.230/C
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Überspannungsschutz:
nein
Gehäuseform:
rechteckig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
3
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein