Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA160.220/C-N PRESA MULTIPLA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA160.220/C-N PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Euro-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636001159

Artikelnummer

SCA160.220/C-N

Herstellernummer

160.220/C-N

Hersteller

SCA

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

ja

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

3

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Transparent:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Max. Anschlussleistung:

3600 W

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Presa multipla, 3 prese standard italiano P17/11-16A con alveoli schermati CEI 23-50, con cavo 1,5m e spina 2P+T 16A standard italiano S17