SCAME PARRE SPA - SCA160.219/C PRESA MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Euro-Steckdosen - 0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0
Packung
10 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636067902
Artikelnummer
SCA160.219/C
Herstellernummer
160.219/C
Hersteller
SCA
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
ja
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
4
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
10 A
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Transparent:
nein
Art des Netzanschlusses:
Italienischer Typ P11
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Max. Anschlussleistung:
2300 W
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein