SCAME PARRE SPA - SCA130.83/N SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
50 ST
Produktserien
Serie UNEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636000633
Artikelnummer
SCA130.83/N
Herstellernummer
130.83/N
Hersteller
SCA
Ausführung:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina franco/tedesca con uscita cavo a 90°, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Nero.


