SCAME PARRE SPA - SCA130.2085/N PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
25 ST
Produktserien
Serie UNEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636202082
Artikelnummer
SCA130.2085/N
Herstellernummer
130.2085/N
Hersteller
SCA
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
PRESE CON USCITA ASSIALE. 2PT+16A. Standard Pluristandard


