SCAME PARRE SPA - SCA130.2084 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
25 ST
Produktserien
Serie UNEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636202051
Artikelnummer
SCA130.2084
Herstellernummer
130.2084
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Presa SCHUKO con uscita assiale, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Serie UNEL. Colore Bianco


