SCAME PARRE SPA - SCA116.70 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
100 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636036410
Artikelnummer
SCA116.70
Herstellernummer
116.70
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina con usita angolata, standard italiano S17, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco.


