SCAME PARRE SPA - SCA116.68 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
100 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636036397
Artikelnummer
SCA116.68
Herstellernummer
116.68
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina con usita angolata, standard italiano S11, 2P+T 10A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco


