SCAME PARRE SPA - SCA110.3160 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Gummi
Steckrichtung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8001636286228
Artikelnummer
SCA110.3160
Herstellernummer
110.3160
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Gummi
Steckrichtung:
gerade
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
2P+T 16A NERO


