SCAME PARRE SPA - SCA110.3150 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Halogenfrei - nein
Steckrichtung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8001636285610
Artikelnummer
SCA110.3150
Herstellernummer
110.3150
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Steckrichtung:
gerade
2P+T 16A NERO


