SCAME PARRE SPA - SCA110.3100 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Packung
10 ST
EAN
8001636285603
Artikelnummer
SCA110.3100
Herstellernummer
110.3100
Hersteller
SCA
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Steckrichtung:
gerade
Nennspannung:
230 V
2P+T 16A NERO


