SCAME PARRE SPA - SCA106.3013 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636035536
Artikelnummer
SCA106.3013
Herstellernummer
106.3013
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Presa con uscita assiale, standard italiano P17, 2P+T 160A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Bianco


