SCAME PARRE SPA - SCA104.4011-SF PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Farbe - weiß
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8001636206813
Artikelnummer
SCA104.4011-SF
Herstellernummer
104.4011-SF
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Presa con uscita assiale, standard italiano P11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco


