SCAME PARRE SPA - SCA104.4001-SF SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8001636206776
Artikelnummer
SCA104.4001-SF
Herstellernummer
104.4001-SF
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina con uscita assiale, standard italiano S11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco.



