ABB SPA - ABBSRN8630X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X300-INOX - SRN8630X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646774842
Artikelnummer
ABBSRN8630X
Herstellernummer
SRN8630X
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Einbautiefe:
232 mm
Innentiefe:
283.5 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10


