Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7804040 NASTRO INTUM. KBS PIPE SEAL W - 7804040

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7804040 NASTRO INTUM. KBS PIPE SEAL W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887062491

Artikelnummer

SAT7804040

Herstellernummer

7804040

Hersteller

SAT

Collari KBS Pipe Seal EU sono formati da un involucro flessibile in lamiera d’acciaio zincato contenente al suo interno delle capsule di materiale intumescente a base di grafite che, sotto l’azione del calore, si espandono e schiacciano il tubo combustibile rammollito, sino ad ostruire completamente il foro nella parete. Per tubi combustibili con diametro esterno da 32 mm a 50 mm. Testato secondo norme EN 1366-3 - EN 13501-2:2007 + A1:2009.