Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803913 CUSCINO KBS SEALBAGS 1500 DF - 7803913

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7803913 CUSCINO KBS SEALBAGS 1500 DF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kissenschott

  • Form - viereckig

  • Außenhöhe - 35 mm

  • Min. Wandstärke - 125 mm

  • Min. Deckenstärke - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887041267

Artikelnummer

SAT7803913

Herstellernummer

7803913

Hersteller

SAT

Ausführung:

Kissenschott

Form:

viereckig

Außenhöhe:

35 mm

Min. Wandstärke:

125 mm

Min. Deckenstärke:

150 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Geeignet für Massivwand (Nassbau):

ja

Geeignet für Massivdecken:

ja

Geeignet für bodenbündige Installation:

ja

Geeignet für deckenbündige Installation:

ja

Geeignet für Kunststoffleerrohre:

ja

Inhalt Eimer/Sack:

1.5 kg

Sigillante KBS Foamcoat HS si usa per proteggere dall’incendio, all’interno di ambienti asciutti, pareti contenenti cavi elettrici in piccoli fasci, tubi combustibili, condotti metallici in combinazione con pannelli in lana di roccia KBS Ablative Panel. Testato secondo norme EN 1366-3:2005.