Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803912 CUSCINO KBS SEALBAGS 720 DF - 7803912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kissenschott

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 180 mm

  • Inhalt Eimer/Sack - 0.75 kg

  • Außenbreite - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887041250

Artikelnummer

SAT7803912

Herstellernummer

7803912

Hersteller

SAT

Ausführung:

Kissenschott

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

180 mm

Inhalt Eimer/Sack:

0.75 kg

Außenbreite:

180 mm

Außenhöhe:

35 mm

Min. Wandstärke:

125 mm

Min. Deckenstärke:

150 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Geeignet für Massivwand (Nassbau):

ja

Geeignet für Massivdecken:

ja

Geeignet für bodenbündige Installation:

ja

Geeignet für deckenbündige Installation:

ja

Geeignet für Kunststoffleerrohre:

ja

Ogni cuscino KBS SEALBAGS è formato da un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per l’azione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco REI 120 sul lato 18 cme REI 180 sul lato 34 cm.