SATI ITALIA SPA - SAT7803911 CUSCINO KBS SEALBAGS 400 DF - 7803911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 180 mm
Inhalt Eimer/Sack - 0.4 kg
Außenbreite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887041243
Artikelnummer
SAT7803911
Herstellernummer
7803911
Hersteller
SAT
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
180 mm
Inhalt Eimer/Sack:
0.4 kg
Außenbreite:
180 mm
Außenhöhe:
18 mm
Min. Wandstärke:
125 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
ja
Geeignet für Massivdecken:
ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
ja
Geeignet für deckenbündige Installation:
ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
ja


