Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610050 Piastra di raccordo PR150 serie Sati Speed ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610050 Piastra di raccordo PR150  serie Sati Speed  ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 250 mm

  • Plattenhöhe - 250 mm

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060664

Artikelnummer

SAT2610050

Herstellernummer

2610050

Hersteller

SAT

Plattenbreite:

250 mm

Plattenhöhe:

250 mm

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Piastra di raccordo pesante. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 250 mm, lunghezza 250 mm. Spessore: 8 mm. Foro: diametro 13 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.