Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610035 Piastra di raccordo PR135 serie Sati Speed ZF - 2610035

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610035 Piastra di raccordo PR135  serie Sati Speed  ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887042240

Artikelnummer

SAT2610035

Herstellernummer

2610035

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo per connessione ortogonale doppio angolo 5 fori. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 90 mm, lunghezza 92,5 mm, altezza 107,5 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.