Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610018 Piastra di raccordo PR118 serie Sati Speed ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610018 Piastra di raccordo PR118  serie Sati Speed  ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887007843

Artikelnummer

SAT2610018

Herstellernummer

2610018

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo omega per profilo 41x41 mm. . Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 40 mm, lunghezza 148 mm, altezza 46 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm. Per profilo PRM.