Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2610010 Piastra di raccordo PR110 serie Sati Speed ZF - 2610010

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2610010 Piastra di raccordo PR110  serie Sati Speed  ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887007768

Artikelnummer

SAT2610010

Herstellernummer

2610010

Hersteller

SAT

Piastra di raccordo piana a croce. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: larghezza 90 mm, lunghezza 140 mm. Spessore: 6 mm. Foro: diametro 13,5 mm, interasse tra i fori 50 mm, distanza da centro foro a fine piastra 20 mm.