SATI ITALIA SPA - SAT2510003 MENSOLA ML - B 200 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 240 mm
Breite - 34 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
EAN
8032887039431
Artikelnummer
SAT2510003
Herstellernummer
2510003
Hersteller
SAT
Länge:
240 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt