Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2130351 Distanziatore per profilo DPL VB

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2130351 Distanziatore per profilo DPL  VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 72 mm

  • Plattenhöhe - 80 mm

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887038786

Artikelnummer

SAT2130351

Herstellernummer

2130351

Hersteller

SAT

Plattenbreite:

72 mm

Plattenhöhe:

80 mm

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Distanziatore per profilo - DPL. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: larghezza 80 mm, altezza 72 mm. Spessore: 2 mm.