SATI ITALIA SPA - SAT2020001 PROFILATO SOSPENSIONE PSL - ZS - 2020001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 28 mm
Schlitzbreite - 37 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
2 M
EAN
8032887009854
Artikelnummer
SAT2020001
Herstellernummer
2020001
Hersteller
SAT
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
28 mm
Schlitzbreite:
37 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


